Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mustang Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Mustang Erwachsener
U-Power Mustang Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92549194
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM20013 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus vollnarbigem, wasserabweisendem Glattleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit im Stahl Inox, atmungsaktiv, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,50*
€ 68,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,31*
€ 65,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paar
ab 4 Paar
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paar
ab 6 Paar
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paar
ab 7 Paar
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paar
ab 8 Paar
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paar
ab 9 Paar
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,24*
€ 59,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000607
ab € 41,52*
Ähnlich
U-Power
UM10054 40
ab € 52,38*
Ähnlich
U-Power
UM10054 41
ab € 52,44*
Ähnlich
U-Power
UM10054 42
ab € 52,39*
Ähnlich
U-Power
UM10054 43
ab € 52,57*
Ähnlich
U-Power
UM10054 44
ab € 52,68*
Ähnlich
U-Power
UM10054 45
ab € 52,35*
Ähnlich
U-Power
UM10054 46
ab € 52,34*
Ähnlich
U-Power
UM10054 47
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.