Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681901-BULK Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681901-BULK Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
eSTUFF ES681901-BULK Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
eSTUFF ES681901-BULK Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
eSTUFF ES681901-BULK Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
eSTUFF ES681901-BULK Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92643239
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681901-BULK
EAN/GTIN:
     5704174522140
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Tab M8
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
480 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.