Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 700 W 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92663950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H9 105
EAN/GTIN:
     4059952569017
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzhaube
Ja
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Einrastfunktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
700 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
78 mm
Höhe
191 mm
Tiefe
204 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
98 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
9 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,56*
€ 493,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.