Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Medisana TM 762 Fernabtastthermometer Weiß Universal Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92757059
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76123
EAN/GTIN:
     4015588761232
Suchbegriffe:
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Stirnfieberthermometer
Stirnthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
67 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032/DL2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Universal
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C,°F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessbereich
34 - 43 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 100 °C
Genauigkeit
0.1 °C
Speicherkapazität
30 Eintragungen
Speicher für letzten Messwert
Ja
Display
LCD
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Alarm
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.