Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex 65.913 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex 65.913 Zubehör für Monitorhalterung
Dataflex 65.913 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92757570
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     65.913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Unsere Standard-Tischklemme ist ideal für die meisten Schreibtische, um den einzelnen Viewprime plus Monitorarm (65.113) zu montieren. Besonders wenn Sie keine Kabelmanagement-Aussparungen haben oder ein M10-Bolzenloch nicht in Frage kommt, empfehlen wir diese Montageoption.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montage
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
185 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Paketgewicht
1.66 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
65.113
ab € 149,21*
Ähnlich
Dataflex
65.813
ab € 37,02*
Ähnlich
Dataflex
65.933
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.