Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir BL 141 2 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir BL 141 2 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 141 2 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 141 2 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 141 2 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 141 2 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Fakir BL 141 2 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92848276
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     3692003
EAN/GTIN:
     4002780011753
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der trend | BL 141 von Fakir ist ein smarter Alltagshelfer, welcher sich jeder Herausforderung in ihrem Haushalt stellt. Durch seinen leistungsstarken Hochleistungsmotor (700 Watt) geht er dem Schmutz an den Kragen. Der beutellose Bodenstaubsauger verfügt über einen enormen Aktionsradius von 8 m und lässt sich deshalb stets flexibel einsetzen. Das lästige Umstecken während des Saugens gehört ab sofort der Vergangenheit an! Die innovative Cyclone Technologie ermöglicht dem beutellosen Staubsauger eine stets gleichbleibende Saugkraft, selbst wenn der Staubbehälter voll ist. Ein weiterer Vorteil der Cyclone Technologie ist die angenehm leise Betriebslautstärke (78 db (A)) – ideal für Haushalte mit Kindern geeignet! Mithilfe des ergonomischen Tragegriffs lässt sich der beutellose Sauger spielendleicht durch die Gegend tragen und dank seiner kleinen und handlichen Bauweise auch problemlos verstauen. Die Räder (1x Lenkrolle, 2x Rollräder) des Staubsaugers sind gummiert und schonen somit ihren Boden. Dank des umfangreichen Zubehörs (umschaltbare Bodensaugdüse, 2-in1 Fugendüse/Möbelbürste, Polsterdüse) bekommen sie jedes Material in ihrer Wohnung von lästigem Schmutz befreit und benötigen sie das Zubehör einmal nicht, können sie es in der Zubehörhalterung am Teleskoprohr befestigen. Das hochwertige Teleskoproh aus Metall verfügt über ein Klick-Rast-System und lässt sich ideal auf ihre Körpergröße anpassen – Rückenschmerzen beim Saugen sind zukünftig passé!

E.P.A.-Filter: Der integrierte E.P.A. Filter sorgt dafür, dass die durch den Sauger verursachte Abluft sauber gefiltert wird und nahezu alle Schadstoffe herausgefiltert werden. Insbesondere für Allergiker ist dies von großer Bedeutung.

Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Anthrazit, Rot
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Klicken
Rohrmaterial
Metall
Schlauch-/Rohrlänge
780 mm
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
3 Rad/Räder
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Soft floor, Polsterung
Geräuschpegel
78 dB
EPA-Klasse
EPA 12
Waschbarer Filter
Ja
Betriebsradius
8 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Fugendüse
Ja
Anzahl Düsen
4
Polsterdüse enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.