Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF486Z Bohrmaschine 2100 RPM 2,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92891747
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF486Z
EAN/GTIN:
     0088381739702
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2100 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
50 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2100 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
65 Nm
Drehmoment (max.)
130 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
65 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
130 Nm
Schalldruckpegel
74 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
81 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
217 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,85*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,79*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.