Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92917662
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01700100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419337249
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
130 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
35 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Kopfhörer, Handy, Netbook, Notebook, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.