Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat HD 390 Kabel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat HD 390 Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 390 Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 390 Kabel Full HD Schwarz
Megasat HD 390 Kabel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92994815
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0201125
EAN/GTIN:
     4046173107517
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
dvb-s receiver
HD Satelliten Receiver (DVB-S2) für den Empfang aller freien Fernseh- und Radioprogramme. Zwei USB-Anschlüsse. Gestochen scharf mit Full HD Auflösung Um TV-Programme in bester Qualität zu sehen, sorgt eine detailgetreue Bildwiedergabe mit Full-HD-Auflösung von bis zu 1080p. Die gewohnt einfache Bedienung der Megasat Receiver bewährt sich auch bei diesem Modell. Zwei USB-Anschlüsse zur Medienwiedergabe Die integrierten USB-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Wiedergabe von Bild- und Musikdateien über externe Speichermedien wie z.B. USB-Stick oder externe Festplatte. So können Sie bequem ihre Urlaubsbilder oder MP3-Sammlung über den Fernseher wiedergeben. Auch zukünftige Firmware-Updates lassen sich über die Schnittstelle problemlos aufspielen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
MP3
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Kabel
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S, DVB-S2
Unterstützte Video-Modi
576i, 1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Ziffern
4 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
239 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl Kanäle
4000 Kanäle
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0, 1.1, 1.2, USALS
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch
500 mA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.