Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swarovski Optik NL Pure 10x42 Fernglas Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swarovski Optik NL Pure 10x42 Fernglas Grün
Swarovski Optik NL Pure 10x42 Fernglas Grün
Swarovski Optik NL Pure 10x42 Fernglas Grün
Swarovski Optik NL Pure 10x42 Fernglas Grün
Swarovski Optik NL Pure 10x42 Fernglas Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92995306
Hersteller:
     Swarovski Optik
Herst.-Nr.:
     9006325087604
EAN/GTIN:
     9006325087604
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 10x
feldstecher
PRODUKT BESCHREIBUNG Mehr sehen in jeder Situation. Die perfekte Handhabung und das endlos erscheinende Sehfeld machen das NL Pure 10x42 noch vielseitiger.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Grün
Sichtfeld (bei 1000 m)
133 m
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
7.6 °
Scheinbares Sehfeld
70 °
Naheinstellgrenze
2 m
Wasserdicht bis
4 m
Twilight-Faktor
20,5
Dioptrienausgleich (±)
4
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
74 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.838,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.024,89*
€ 3.599,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.995,85*
€ 3.565,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.908,11*
€ 3.460,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.863,90*
€ 3.408,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.838,72*
€ 3.378,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 40,80*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 46,89*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 72,52*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 135,88*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 166,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.