Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI 2.0b 4K 60Hz (HDR10), 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port USB 3.0 Hub - USB Type-C Mini Dock - 30cm langes Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI 2.0b 4K 60Hz (HDR10), 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port USB 3.0 Hub - USB Type-C Mini Dock - 30cm langes Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI 2.0b 4K 60Hz (HDR10), 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port USB 3.0 Hub - USB Type-C Mini Dock - 30cm langes Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI 2.0b 4K 60Hz (HDR10), 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port USB 3.0 Hub - USB Type-C Mini Dock - 30cm langes Kabel
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf HDMI 2.0b 4K 60Hz (HDR10), 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port USB 3.0 Hub - USB Type-C Mini Dock - 30cm langes Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93159973
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CHPD3
EAN/GTIN:
     0065030891806
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C Multiport Adapter | 4k 60Hz HDMI 2.0b | 100W Power Delivery Passthrough | 4-Port USB HubDieser USB-C Multiport Adapter mit DP 1.4 unterstützt 4K 60 Hz HDMI® verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops und Tablets in eine Workstation - egal, wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport-Adapter bietet einen 4K HDMI Videoausgang, drei USB 3.2 Typ A Anschlüsse (5 Gbit/s) der ersten Generation, einen BC 1.2 Ladeanschluss sowie einen USB Typ C Anschluss mit Unterstützung für 100 W PD-Passthrough zum USB-C oder Thunderbolt 3™ Anschluss Ihres Laptops. Außerdem bietet er erweiterte Lademöglichkeiten über USB Power Delivery 3.0 und ein extra langes 30 cm Hostkabel für mehr Reichweite und mehr Flexibilität beim Einrichten.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDie tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K 60Hz HDMI Monitor (4096 x 2160p), um eine leistungsstarke Workstation zu erhalten. Sie kann auch eine Verbindung zu einem UltraWide Monitor herstellen.DP Alt-Modus erforderlichMax. AuflösungDP 1.2 Alternate-ModusBis zu 4K, 30 HzDP 1.4 Alternate-ModusBis zu 4K, 60 HzSchließen Sie Ihre Geräte anDer USB-C auf USB 3.1 Hub der ersten Generation bietet drei USB-A-Anschlüsse für ältere USB-Geräte sowie einen USB-C-Anschluss für die Energieversorgung.Laden Sie Ihren Laptop und Ihre Peripheriegeräte aufDer USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C Netzteil zu Bus-Spannungsversorgung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.Das DKT30CHPD3 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0b
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
126 g
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
1
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.