Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Neff KI7862FE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93163409
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7862FE0
EAN/GTIN:
     4242004255444
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
NoFrost

Mit NoFrost nie wieder das Gefrierfach abtauen. Die Luft wird bei NoFrost-Geräten außerhalb des Gefrierfachs gekühlt und entfeuchtet. Ein Ventilator leitet dann die trockene, kalte Luft wieder zurück. Weniger Luftfeuchtigkeit im Gefrierfach bedeutet weder Reif auf den Lebensmitteln noch Eis an den Geräteinnenseiten. Die Kühlelemente werden automatisch abgetaut und das Schmelzwasser zum Verdunsten ausgeleitet. Bei diesem Abtauvorgang sind die Lebensmittel weiterhin zuverlässig gekühlt.

LED-Beleuchtung

Durch die helle und freundliche LED Innenbeleuchtung bekommen Sie einen hervorragenden Überblick über jeden Bereich des Einbaukühlschranks, von oben bis unten. Besonderes Highlight ist die längere Lebensdauer und erhebliche Energieeinsparung ohne Wärmeentwicklung.

Supergefrieren

Supergefrieren ermöglicht unbeschwertes Einfrieren von neuem Gefriergut. Senken Sie die Temperatur in Ihrem Gefrierschrank vorübergehend ab und verhindern Sie dass sich Ihre bereits gefrorenen Waren erwärmen. Nach einer gewissen Zeit schaltet das Gerät automatisch zurück.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
76 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
260 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
234 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
54320 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,94*
€ 1.064,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,89*
€ 1.058,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,02*
€ 1.022,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,46*
€ 988,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,03*
€ 929,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.