Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port grau
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port grau
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port grau
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port grau
DeLOCK Keystone Patchpanel 8 Port grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93240063
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43412
EAN/GTIN:
     4043619434121
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 8 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Anzahl der Kabelbinder
8
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.5 mm
Höhe
158.5 mm
Tiefe
45.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.