Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101V Sicherheitszugangskontrollsystem Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1101V Sicherheitszugangskontrollsystem Silber
DoorBird D1101V Sicherheitszugangskontrollsystem Silber
DoorBird D1101V Sicherheitszugangskontrollsystem Silber
DoorBird D1101V Sicherheitszugangskontrollsystem Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93291712
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423866744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
379 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
12000 g
Sicherheit
Audit-Protokoll
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Drahtlose Verbindung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,18*
€ 599,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,69*
€ 544,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DoorBird
423867352
ab € 48,19*
Sonstiges
DoorBird
423860902
ab € 374,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.