Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Artikel
Tristar AP-4782 Luftreiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-93364416
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
AP-4782
EAN/GTIN:
8713016107589
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Dieser Tristar AP-4782 Luftreiniger bietet eine integrierte Qualitätsanzeige mit Farbindikatoren und drei verschiedene Filtersysteme. Der Vorfilter fängt Haare und (Fein-)Staub auf und der Kohlefilter entfernt unangenehme Gerüche. Zusätzlich werden durch den H13 HEPA-Filter Mikropartikel vernichtet. Auf diese Weise sorgt dieser leistungsstarke Luftreiniger für ein optimales Raumklima.
Eine Lösung für Allergien und Asthma-Beschwerden
Mit einem Luftreiniger schaffen Sie nicht nur ein gesünderes Raumklima – es gibt noch eine Reihe weiterer Vorteile. Pilze, Milben, Pollen und schlechte Gerüche sowie Viren und Bakterien werden beseitigt. Dieser Luftreiniger verbessert das Klima in Ihrem Zuhause, indem er (Fein-)Staub, Bakterien und Allergene aus der Luft filtert. Der Tristar Luftreiniger hilft daher auch, Allergie- oder Asthma-Beschwerden zu reduzieren.
Drei verschiedene Filter für die perfekte Luftqualität
Mit den drei verschiedenen Filtern sorgt dieser Lufterfrischer für ein optimales Klima in Ihrem Zuhause. Der Vorfilter fängt Haare und (Fein-)Staub auf. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie oder ein Familienmitglied empfindlich auf Haustiere wie Katzen und Hunde reagieren. Der Aktivkohlefilter beseitigt unangenehme Gerüche im Haus und sorgt somit für reichlich frische Luft. Darüber hinaus vernichtet der H13 HEPA-Filter auch die übrigen Mikropartikel endgültig.
Große Reichweite
Dieser Tristar Luftreiniger hat eine Wirkungsreichweite von 15 m3 und ist daher für kleinere Räume geeignet. Nach der CADR-Klassifizierung reinigt dieses Kraftpaket 160 Kubikmeter pro Stunde bei einem Geräuschpegel von 52 db. Obwohl der Luftreiniger Schwerstarbeit leistet, werden Sie sich dank seines sehr niedrigen Geräuschegels nicht durch ihn gestört fühlen.
Praktisches und modernes Design
Dieser Luftreiniger mit einer Leistung von 35 Watt verfügt über drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen, eine Timerfunktion (2-4-8 Stunden) und einen Schlafmodus. Auf diese Weise können Sie diesen nützlichen Artikel genau nach Ihren eigenen Bedürfnissen und Vorlieben einstellen. Darüber hinaus überzeugt dieser Tristar Luftreiniger nicht nur durch sein schlichtes, weißes Erscheinungsbild, sondern auch durch eine praktische Qualitätsanzeige, die die Luftqualität anhand von Farben direkt wiedergibt. So steht Rot beispielsweise für eine niedrigere Luftqualität, wohingegen Blau auf eine ausgezeichnete Qualität hinweist.
Das ist im Lieferumfang enthalten:
Tristar Luftreiniger & Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
35 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016107596
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2865 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Dust mites, Pollen, Viren
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
271 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
3559 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
160 m³/h
Geräuschpegel
52 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
15 m³
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
2 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Ursprungsland
China
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
luftreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO262A Tragbare Klimaanlage 2 l 52 dB 750 W Schwarz, Weiß
DOMO
DO262A
ab € 240,23*
Ähnlich
Domo DO343DH Luftentfeuchter 2,5 l 41 dB Weiß
DOMO
DO343DH
ab € 207,32*
Ähnlich
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar
AP-4787
ab € 69,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen