Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Gorenje NRC 6194 SXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 326 l C Gebürsteter Stahl, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93403536
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     NRC 6194 SXL4
EAN/GTIN:
     3838782496790
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
NoFrostPlus, Inverter-Kompressor
SuperCool, FastFreeze, Multiflow 360°
Go'n'Save, ConvertActive, LED-Display
Convert ZeroZone, BigBox, Flaschengitter
AdaptTech, CrispZone mit SmartHumidity
Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür
Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
Gerätemaße in cm (H x B x T): 185 x 60 x 66,3 , 35 dB
Nettofassungsvermögen 326 l: Kühlteil 220 l, Gefrierteil 106 l
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzeige der hohen Temperatur
Ja
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
106 l
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
326 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
43 °C
Maximale Betriebstemperatur
10 °C
Ionisator
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Bruttokapazität
194 l
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
194 l
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
165 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
110 W
AC Eingangsspannung
10 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
66000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
326 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
326 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
-23 - 8 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1910 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
68000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl, Grau
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Inox-Look
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Sensor, Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Invertertechnologie
Ja
Linearer Inverter-Verdichter
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Slowenien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,99*
€ 709,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,34*
€ 698,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,26*
€ 672,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,92*
€ 653,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.