Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRK418ECW4 Freistehend 256 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRK418ECW4 Freistehend 256 l E Weiß
Gorenje NRK418ECW4 Freistehend 256 l E Weiß
Gorenje NRK418ECW4 Freistehend 256 l E Weiß
Gorenje NRK418ECW4 Freistehend 256 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93403850
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     NRK 418 ECW4
EAN/GTIN:
     3838782532047
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
85 l
Gefrierkapazität
5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
256 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
226 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
125 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
1824 mm
Gewicht
51000 g
Breite bei geöffneter Tür
940 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
171 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Türflaschenhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1887 mm
Paketgewicht
56000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Slowenien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,72*
€ 449,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,28*
€ 432,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,15*
€ 419,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.