| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-93404037 Herst.-Nr.: NRK 418 ECS4 EAN/GTIN: 3838782532054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Ergonomie | Kabellänge | 2 m | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Unten | ![](/p.gif) | Nutzinhalt Gefrierfach | 85 l | ![](/p.gif) | Gefrierkapazität | 5 kg/24h | ![](/p.gif) | Lagerzeit bei Störung | 13 h | ![](/p.gif) | Sternekennzeichnung | 4* | ![](/p.gif) | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | ![](/p.gif) | Bruttokapazität Gefrierfach | 85 l | ![](/p.gif) | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Eiswürfelbehälter | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 256 l | ![](/p.gif) | Klimaklasse | SN-ST | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | C | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 41 dB | ![](/p.gif) | Bruttokapazität Gesamteinheit | 256 l | Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja | ![](/p.gif) | Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 171 l | ![](/p.gif) | Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 171 l | Energie | Energieeffizienzklasse | E | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 226 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Anschlusswert | 125 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Type F (CEE 7/4) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 550 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 557 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1824 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 51000 g | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 171 l | ![](/p.gif) | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | ![](/p.gif) | Bruttokapazität Kühlschrank | 171 l | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 4 | ![](/p.gif) | Eierablage | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Eierbalkone | 1 | ![](/p.gif) | Türflaschenhalterung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 580 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 580 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 1887 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 56000 g | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Wechselbare Türen | Ja | ![](/p.gif) | Einstellbare Regale | Ja | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Slowenien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gorenje gefrierkombination, gefrierkombination |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |