Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Shuttle Systeme
>
Artikel
Shuttle XPC nano NS02EV2 Rockchip RK3368 2 GB DDR3L-SDRAM 16 GB eMMC Android 8.1 Nettop Mini-PC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-93404788
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
PFB-NS02E041
EAN/GTIN:
887993601540
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Lüfterloser 0,5-Liter-PC auf Android-Basis unterstützt HDMI 2.0 und PoE
Das Shuttle XPC nano NS02EV2 gehört zu den preisgünstigsten Modellen der Shuttle XPC Produktfamilie. Es überzeugt nicht nur durch stilvolles Aussehen und Stabilität, sondern ist dank des Acht-Kern ARM-Prozessors und des vorinstallierten Android Betriebssystems besonders leistungsfähig. Mit HDMI 2.0, 4x USB 2.0, Gigabit-LAN, WLAN-ac und Cardreader sind vielfältige Anschlussmöglichkeiten für diverse Anwendungsszenarien vorhanden. NS02EV2 unterstützt Power-over-Ethernet (PoE). Das Produkt ist insbesonders für Digital Signage und Thin Client Anwendungen konzipiert.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
PowerVR SGX6110
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessorhersteller
Rockchip
Prozessor
RK3368
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
1.5 GHz
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, RCM, VCCI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Realtek RTL8211F-CG
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
RAM-Speicher maximal
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
270 g
Paketgewicht
650 g
Design
Gehäusetyp
Nettop
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
0.577 l
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromversorgung
24 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Audio-Chip
Realtek ALC5640-VB
Passwortschutz
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PCs/Workstations
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Shuttle Komplettsysteme
,
Shuttle Systeme
,
android mini-pc shuttle
,
barebone shuttle
,
barebone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 91,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,48*
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen