Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knister Grill GRILLZANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knister Grill GRILLZANGE
Knister Grill GRILLZANGE
Knister Grill GRILLZANGE
Knister Grill GRILLZANGE
Knister Grill GRILLZANGE
Knister Grill GRILLZANGE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93410892
Hersteller:
     Knister Grill
Herst.-Nr.:
     4270000239984
EAN/GTIN:
     4270000239984
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Typ
Grillzange
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.