Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 71120280600001 Backofenrost & Backblech Grill & Backofen Rund Steingut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 71120280600001 Backofenrost & Backblech Grill & Backofen Rund Steingut
Le Creuset 71120280600001 Backofenrost & Backblech Grill & Backofen Rund Steingut
Le Creuset 71120280600001 Backofenrost & Backblech Grill & Backofen Rund Steingut
Le Creuset 71120280600001 Backofenrost & Backblech Grill & Backofen Rund Steingut
Le Creuset 71120280600001 Backofenrost & Backblech Grill & Backofen Rund Steingut
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93485920
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     71120280600001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Backofen-Rost
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Kuchen, Torte
Vorgesehene Verwendung
Grill & Backofen
Form
Rund
Produktfarbe
Rot
Material
Steingut
Temperatur (min)
-23 °C
Temperatur (max)
260 °C
Feuerfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
299 mm
Höhe
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.