Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Slim Pen Charger Drahtloses Ladesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Slim Pen Charger Drahtloses Ladesystem
Microsoft Surface Slim Pen Charger Drahtloses Ladesystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93717895
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8X2-00002
EAN/GTIN:
     889842782943
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
118 mm
UNSPSC-Code
8504409550
Merkmale
Produkttyp
Drahtloses Ladesystem
Gerätetyp
Eingabestift
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Slim Pen Surface Slim Pen 2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
9.8 mm
Höhe
162.9 mm
Kabellänge
0.48 m
Gewicht
45.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51.5 mm
Verpackungstiefe
29.8 mm
Verpackungshöhe
199.8 mm
Paketgewicht
134 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.