| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-93784809 Herst.-Nr.: DL 70 EAN/GTIN: 4010056746926 |
| |
|
| | |
| Das DL70 LTE/5G-Filter schützt nachfolgende Verteilstrukturen vor störenden Mobilfunksignalen. Durchlassbereich des Filters mit niedriger Einfügedämpfung bis 694 MHz (Kanal 48). Mit einer sehr hohen Sperrtiefe ab 733 MHz unterdrückt das DL70 Filter mögliche Störungen effektiv und bereits kurz nach dem terrestrischen Empfangsbereich. Eine integrierte F-Buchse und ein F-Stecker ermöglichen eine einfache "inline"-Montage. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 12 mm | Merkmale | Typ | Digital | | Filtertyp | Elektronischer Bandpassfilter | Leistungen | Durchlassbereich | 5 - 694 MHz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | F-Buchse | | Anschluss 2 | F-Stecker | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| |