Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF400EU Fritteuse Doppel 9,5 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93826478
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF400EU
EAN/GTIN:
     622356245272
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
8800 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
388 mm
Paketgewicht
11300 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
9.5 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Röstfunktion
Ja
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Lieferumfang
Krümelschublade
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
2470 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.