Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR005GM202 Bohrhammer 2900 RPM SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR005GM202 Bohrhammer 2900 RPM SDS Max
Makita HR005GM202 Bohrhammer 2900 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93833728
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR005GM202
EAN/GTIN:
     0088381732499
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
40 mm
Nenngeschwindigkeit (min.)
1450 RPM
Nenndrehzahl (max.)
2900 RPM
Aufprallenergie (max.)
8 J
Schlagzahl
500 BPM
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Max
Rücklauf
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8200 g
Breite
115 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
286 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,75*
€ 1.126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,68*
€ 1.120,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 924,06*
€ 1.099,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,73*
€ 1.054,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,03*
€ 1.016,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,98*
€ 999,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.