Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Axagon ACU-QS24 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93835640
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ACU-QS24
EAN/GTIN:
     8595247905857
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Universelles USB-Netzladegerät AXAGON ACU-QS24 für das schnelle Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Dank einer Gesamtleistung von 24W lädt das Gerät Handys und Tablet-PCs in kürzt möglicher Zeit auf. Zwei unabhängige USB-Ausgänge Quick Charge 3.0 a SMART 5V/1.2A ermöglichen das Aufladen der meisten Mobilgeräte. Es ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola und weiteren. Die Technologie Quick Charge 3.0 ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen unterstützter Geräte als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät. Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, CC-Funktion sorgt für stabile Ladung. Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung. Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
24 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
99 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Zertifizierung
FCC, CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 2fach, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.