Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSM 1215S Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSM 1215S Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TSM 1215S Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93849571
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSM 1215S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8-13.2 V
Ausgangsstrom
65 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.3 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
15.24 mm
Gewicht
2.2 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,048*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,778*
€ 10,44582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,048*
€ 8,38712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.