Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88844 Papiertüte Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88844 Papiertüte Weiß
Papstar 88844 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-8456
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88844
EAN/GTIN:
     4002911888445
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 44 cm, Breite 32 cm, Tiefe 17 cm - Farbe: weiß - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 9 kg geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Breite
320 mm
Tiefe
170 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 12,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 12,79*
6 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 13,73*
6 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 15,04*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,54*
€ 32,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3788* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 99,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,56*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,54*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.