Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88413 Papiertüte Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88413 Papiertüte Weiß
Papstar 88413 Papiertüte Weiß
Papstar 88413 Papiertüte Weiß
Papstar 88413 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911984130
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88413
EAN/GTIN:
     4002911884133
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 40 cm, Breite 32 cm, Tiefe 12 cm
- Farbe: weiß
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 80 g/m²
- Tragkraft bis maximal 8 kg

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
320 mm
Tiefe
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
170
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 7,50*
10 Tage
17
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 8,47*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,61*
€ 11,20*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 11,54*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 12,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,02*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,54*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.