Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat HD-S 223 Satellit Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat HD-S 223 Satellit Full HD Schwarz
TechniSat HD-S 223 Satellit Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94370118
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/4813
EAN/GTIN:
     4019588048133
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Der HD-S 223 DVR steht für ein brillantes TV-Erlebnis in HD-Qualität. Mit dem DigitalSat-Receiver empfangen Sie unverschlüsselte TV- und Radioprogramme über Satellit. DVR steht dabei für "Digitaler Videorekorder". Sie können so über die Aufnahmefunktion bequem Sendungen auf einem USB-Datenträger aufzeichnen. Alternativ ist es möglich, per Timeshift-Funktion das Programm anzuhalten und zu einem späte ren Zeitpunkt fortzusetzen.Der integrierte EPG (elektronische Programmzeitschrift) liefert dabei eine Programmvorschau bis zu sieben Tagen im Voraus. Dank der kompakten Bauform können Sie den HD-S 223 DVR auch in TV-Racks bzw. Räumen mit wenig freier Stellfläche nutzen. Neben dem TV-Empfang ist das Gerät auch mit einem USB-Mediaplayer zum Abspielen von Video-, Musik- oder Bilddateien vorbereitet. HDTV HDTV steht Für hochauFlösendes Fernsehen und darnit Für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bil- der sehr viel detailreicher und in viel Feineren AbstuFun- gen dargestellt werden. Kontrast und Konturen Sind prä- ziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das BreitbildFormat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht EPG Clber das integrierte EPC gewinnen Sie schnell den Über blick im lauFenden Programm. Navigieren Sie in verschie- denen übersichtlichen Ansichten durch die von den ein zelnen Sendern übertragenen Programmdaten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Anzahl RF Anschlüsse
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI,M2TS,MKV,MOV,MP4,MPG,TS,TS4,VOB
Unterstützte Audioformate
AAC,MP2,MP3,OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Unterstützte Video-Modi
480i,576i,576p,720p,1080i
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
488 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
246 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Verbesserung des Videotexts
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Demodulationstyp
8PSK,QPSK
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0,1.2
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
500 mA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.