Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-LA402 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-LA402 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Fujitsu PY-LA402 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94481393
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-LA402
EAN/GTIN:
     4065221004042
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Primergy
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP28
PCI version
4.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
69 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, primergy, fibre channel karte pci-e, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,74*
€ 796,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,37*
€ 782,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,28*
€ 775,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,82*
€ 759,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.164,62*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.774,10*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.868,18*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.286,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.840,30*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.750,87*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.651,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.618,54*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.225,06*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.918,02*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.864,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.851,11*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.545,48*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.257,10*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.230,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.