Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA08226-E452 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA08226-E452 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Fujitsu FUJ:CA08226-E452 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94796142
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.