Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV St58 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV St58 E27
SLV St58 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94798905
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Das transparente 7,5W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E27 Sockel und ST58 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 320° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
klar
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Ausgangsspannung
220-240 V
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005265
ab € 10,98*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.