Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Eurosmart Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-94810654
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
30305001
EAN/GTIN:
4005176635465
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
181 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
227 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
139 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
174 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
60 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Wasserströmungsmodi
Spray
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Basisgröße
51 x 51 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Temperaturbegrenzer
Ja
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Rücklaufschutz
Ja
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Einhandarmatur
,
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
,
einhandarmatur spüle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 103,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 31367001 Wasserhahn Chrom
Grohe
31367001
ab € 62,67*
Ähnlich
GROHE 31481001 Badarmatur
Grohe
31481001
ab € 139,68*
Ähnlich
GROHE 32843002 Badarmatur
Grohe
32843002
ab € 98,56*
Ähnlich
GROHE 32843DC2 Badarmatur
Grohe
32843DC2
ab € 133,07*
Ähnlich
GROHE BauLoop Chrom
Grohe
31368001
ab € 63,26*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Chrom
Grohe
30463000
ab € 77,29*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
30305DC1
ab € 141,25*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
30463DC0
ab € 100,53*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30260_3 flacher Auslauf Mittelstell. kalt chrom
Grohe
30260003
ab € 73,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen