Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94813179
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     3284320E
EAN/GTIN:
     4005176466946
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
354 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
224 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
225 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
51 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Mousseur
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.