Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Minta Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-94813181
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31375AL0
EAN/GTIN:
4005176488627
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
360 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
210 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
332 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
54 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
7 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Rücklaufschutz
Ja
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
spültisch einhebelmischer grohe
,
spültisch einlocharmatur
,
grohe spültisch-einlochbatterie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 31483002 Wasserhahn Chrom
Grohe
31483002
ab € 150,97*
Ähnlich
GROHE 32661003 Badarmatur
Grohe
32661003
ab € 128,26*
Ähnlich
GROHE 32661DC3 Badarmatur
Grohe
32661DC3
ab € 166,21*
Ähnlich
GROHE 32663003 Badarmatur
Grohe
32663003
ab € 144,69*
Ähnlich
GROHE 32663DC3 Badarmatur
Grohe
32663DC3
ab € 187,65*
Ähnlich
GROHE Concetto Edelstahl
Grohe
31483DC2
ab € 195,59*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
31375A00
ab € 245,67*
Ähnlich
Grohe Einhand-Spültischbatterie CONCETTO DN 15 hoh Al ND z. Strahlr. chr
Grohe
31212003
ab € 195,10*
Ähnlich
GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 31375 L-Auslauf cool sunrise gebürstet
Grohe
31375GN0
ab € 194,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen