Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto FR300OE Funksprechgerät 446 MHz Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto FR300OE Funksprechgerät 446 MHz Schwarz, Orange
Alecto FR300OE Funksprechgerät 446 MHz Schwarz, Orange
Alecto FR300OE Funksprechgerät 446 MHz Schwarz, Orange
Alecto FR300OE Funksprechgerät 446 MHz Schwarz, Orange
Alecto FR300OE Funksprechgerät 446 MHz Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95449042
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     FR300OE
EAN/GTIN:
     8712412593538
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Funkfrequenz
446 MHz
Maximale Reichweite
10000 m
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
510 g
Paketgewicht
820 g
Technische Details
Stoßfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Schwebend
Ja
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Ladestation enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.