Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO ENERGY FLEX SF 4036 Rasen-Vertikutierer 50 l Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO ENERGY FLEX SF 4036 Rasen-Vertikutierer 50 l Schwarz, Grau, Rot
AL-KO ENERGY FLEX SF 4036 Rasen-Vertikutierer 50 l Schwarz, Grau, Rot
AL-KO ENERGY FLEX SF 4036 Rasen-Vertikutierer 50 l Schwarz, Grau, Rot
AL-KO ENERGY FLEX SF 4036 Rasen-Vertikutierer 50 l Schwarz, Grau, Rot
AL-KO ENERGY FLEX SF 4036 Rasen-Vertikutierer 50 l Schwarz, Grau, Rot
AL-KO ENERGY FLEX SF 4036 Rasen-Vertikutierer 50 l Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95449561
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113574
EAN/GTIN:
     4003718057775
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer
Der Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036 Unabhängig von einem Stromkabel können Sie mit dem Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036 in Ihrem heimischen Garten arbeiten. Die leichte Bauweise und wendige Konstruktion eignen sich hervorragend für kleinere Gärten. Die Holmhöhe wird mit wenigen Handgriffen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt, wodurch Sie ermüdungsfrei und ergonomisch arbeiten. Geben Sie ihrem Rasen wieder Luft zum Atmen und die Möglichkeit, Nährstoffe gut aufzunehmen. Technische Details des Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036 Angetrieben wird der Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036 von unserem 40-V-Li-Ion Akku aus der AL-KO ENERGY FLEX Familie, den es wahlweise in 4-Ah- und 5-Ah-Ausführung gibt. Mit einer Arbeitsbreite von 36 cm und seiner 2-Achsführung, die für eine hohe Fahrstabilität sorgt, gewährleistet die kompakte Bauweise des Vertikutierers ein angenehmes Arbeiten. Zentral kann die Tiefeneinstellung der Vertikutierwalze in 5 Schritten vorgenommen werden. Bestückt ist die Vertikutierwalze mit 12 robusten Stahlmessern, was dem Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036 eine lange Lebensdauer gibt. Optional kann mit wenigen Handgriffen die Vertikutierwalze durch eine Lüfterwalze (Art.-Nr. 113621) mit effizienten Stahlfederzinken ausgetauscht werden, wodurch Sie Ihren Rasen mit einem Gerät nicht nur vertikutieren, sondern auch noch lüften können. Als optionales Zubehör gibt es einen 50-l-Gewebefangsack (Art.Nr. 113622). Den Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036 kaufen und Alternativen Den Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036 können Sie bequem von zuhause in unserem Webshop kaufen. Alternativ erhalten Sie Ihn natürlich auch bei einem unserer AL-KO Fachhändler. Wenn Sie einen Vertikutierer für größere Flächen benötigen, empfehlen wir Ihnen den Elektro-Vertikutierer AL-KO Combi Care 36.8 E Comfort. Mit dem AL-KO ENERGY FLEX Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie im Handumdrehen auch weitere Gartengeräte aus der AL-KO ENERGY FLEX Familie betreiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbreite
360 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Empfohlene Rasenfläche
250 m²
Sammelbox Kapazität
50 l
Einstellbare Arbeitstiefe
Ja
Anzahl der Arbeitstiefeneinstellungen
5
Anzahl der Messer
12
Anzahl Greifer
40
Geräuschpegel
96 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11700 g
Paketgewicht
13700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.