| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-95517977 Herst.-Nr.: VA 4915 GR3 EAN/GTIN: 4260403579732 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 10 W | | Maximale Ausgangsspannung | 9 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom (5V) | 2 A | | Ausgangsstrom (9V) | 1.67 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | | Verpackungsbreite | 124 mm | | Verpackungstiefe | 22 mm | | Verpackungshöhe | 152 mm | Design | Produktfarbe | Grau | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 | | USB Power Delivery | Ja | | Betriebsprinzip | Kontaktfrei | | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb 10w, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |