Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Denver SW-173 3,25 cm (1.28 Zoll) 46 mm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95551417
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000360
EAN/GTIN:
     5706751059759
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
12 mm
Gesamtlänge (Band + Uhr)
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
140 g
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Prozessorhersteller
Realtek
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.28 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Armbandfarbe
Pink
Form
Rund
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Bereitschaftszeit
360 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.