Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETANBCF Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETANBCF Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
Fujitsu ETANBCF Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95554184
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETANBCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,13*
€ 1.585,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,16*
€ 1.550,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,30*
€ 1.508,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,52*
€ 1.436,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.