Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MILANDOS 6 Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MILANDOS 6 Deckenbeleuchtung Weiß
SLV MILANDOS 6 Deckenbeleuchtung Weiß
SLV MILANDOS 6 Deckenbeleuchtung Weiß
SLV MILANDOS 6 Deckenbeleuchtung Weiß
SLV MILANDOS 6 Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95656488
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
960 lm
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
300 g
Länge (mm)
196 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002423
ab € 34,96*
Zubehör
SLV
464147
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.