Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber Medo 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber Medo 300
SLV Led Treiber Medo 300
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78321999
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DALI/1-10V dimmbarer LED Treiber für MEDO 300
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001901
ab € 86,19*
Zubehör
SLV
1003009
ab € 14,10*
Zubehör
SLV
1004698
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.