Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65281 Videokabel-Adapter 0,2 m DMS 2 x DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65281 Videokabel-Adapter 0,2 m DMS 2 x DVI Schwarz
DeLOCK 65281 Videokabel-Adapter 0,2 m DMS 2 x DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9566261
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65281
EAN/GTIN:
     4043619652815
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Delock Adapter DMS-59 Stecker > 2 x DVI 24+5 Buchse 20 cm

Kurzbeschreibung
Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier analogen VGA Monitoren und bis zu zwei DVI Monitoren, mit Hilfe optionaler DVI Kabel und Adapter.

Passendes Zubehör:
Art. 65052 Delock Adapter DVI29 Stecker zu DVI29 + VGA Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DMS
Anschluss 2
2 x DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.