Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-CHCT7BV Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-CHCT7BV Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Fujitsu PY-CHCT7BV Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95708093
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CHCT7BV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
SMART-Technologie
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
660 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.814,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,46*
€ 2.192,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,66*
€ 2.191,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,21*
€ 2.179,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,97*
€ 2.170,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,21*
€ 2.158,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.