Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Audio-Technica AT-VM95ML/H Audio-Plattenspieler-Zubehör Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95785789
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-VM95ML/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspieler Systemträger
plattenspieler systemträger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.4 mm
Tiefe
62.4 mm
Höhe
21.2 mm
Gewicht
15.5 g
Technische Details
Gerätetyp
Audio-Plattenspieler Tonabnehmerkopf
Markenkompatibilität
Audio-Technica
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.