Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63395 Audio-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63395 Audio-Switch Schwarz
DeLOCK 63395 Audio-Switch Schwarz
DeLOCK 63395 Audio-Switch Schwarz
DeLOCK 63395 Audio-Switch Schwarz
DeLOCK 63395 Audio-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95836507
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63395
EAN/GTIN:
     4043619633951
Suchbegriffe:
Toslink Switch
USB Switch
dlock usb switch
usb switch
Mit diesem TOSLINK Switch von Delock können bis zu drei TOSLINK Geräte z. B. an einer Heimkino Anlage betrieben werden. Unterstütz HD Audioformate Der Switch unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate wie LPCM, Dolby Digital, DTS Audio und bietet dadurch ein Klangerlebnis wie im Kino. Hochauflösende Abtastrate Der Switch bietet eine Abtastrate (Sampling Rate) von bis zu 24 Bit und 96 kHz. Somit kann die Soundwiedergabe verlustfrei im High-Res Audio Bereich wiedergegeben werden. Hohe Übertragungsdistanz Der Switch unterstützt eine Ausgangsübertragungsdistanz von bis zu 40 m über ein optisches TOSLINK Kabel mit einem Signalverlust von weniger als 0,2 dB / m. Manuelle Umschaltung oder mit IR-Fernbedienung Der Switch kann mittels Tasten am Gerät oder über die im Lieferumfang enthaltene Infrarot-Fernbedienung umgeschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Dadurch können die Eingänge leicht und bequem umgeschaltet werden. Last Time Working State Memory Der Switch speichert automatisch den letzten Arbeitszustand beim Ausschalten und verwendet daher den zuletzt ausgewählten Eingang. USB Stromversorgung Der Switch benötigt kein zusätzliches externes Netzteil, die Stromversorgung erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene USB Kabel.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Toslink
Audioausgang
Toslink
Anzahl der Audioeingänge
3
Anzahl der Audioausgänge
1
Audio
Audio input Kanäle
3
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.