| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-95913150 Herst.-Nr.: EFS-N3-A4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Verteilungstyp | Download | ![](/p.gif) | Geeignet für | Desktop-Virenschutz | Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 700 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM | 128 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 400 MHz | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional | ![](/p.gif) | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 | ![](/p.gif) | 64-Bit Computing | Ja | ![](/p.gif) | Minimum Speicherplatten Kapazität (Server) | 700 MB | ![](/p.gif) | Minimum Speicherplatten Kapazität (Kunden Computer) | 10 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM (Server) | 128 MB | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | ![](/p.gif) | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | ![](/p.gif) | Lizenztyp | Basis | ![](/p.gif) | Anzahl Lizenzen | A4 Lizenz(en) | ![](/p.gif) | Lizenzterm | 3 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, ESET Lizenzen, Security Suite, win2000 antivirus, anti virus, eset antivirus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |