Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
BABY born Deluxe First Arrival Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179491
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     832561
EAN/GTIN:
     4001167832561
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
269 mm
Höhe des Versandkartons
312 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
532.5 g
Verpackungsvolumen
6300 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
427.5 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.