Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Tristar Pizza Festa Connect Set Pizzamacher/Ofen 4 Pizza/Pizzen 1060 W Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179524
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     PZ-9162
EAN/GTIN:
     8712836965973
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Können Sie sich etwas Besseres vorstellen, als die ganze Nacht lang Pizza zu essen? Das PZ-9162 Pizza Festa Connect Set ist für 2 oder 4 Personen geeignet und dank der mitgelieferten Verbindungskabel können 2 weitere Geräte angeschlossen werden! Auf diese Weise können Sie eine leckere Pizza-Party mit bis zu 8 Personen veranstalten. Außerdem lässt sich die Pizza Festa nach dem Gebrauch dank der abnehmbaren Teile leicht reinigen.

Spaß beim Kochen mit dem Pizza Festa Connect
Mit Tristar Pizza Festa Connect wird das Pizzabacken zum Fest. Das ist ideal für Weihnachten oder andere besondere Momente. Gemeinsam mit Ihren Lieben backen Sie leckere Mini-Pizzen und natürlich kann jeder seine eigene Pizza mit seinen Lieblingszutaten herstellen. Sie können nun eine gemütliche Dinnerparty zu zweit veranstalten oder ein zusätzliches Set anschließen und Freunde und Familie einladen. Sie werden es lieben!

Terrakotta-Kuppel für extra knusprige Mini-Pizzen
Der Pizza Festa garantiert außerdem köstliche, knusprig gebackene Pizzen dank der Terracotta-Kuppel und einer Leistung von 450 W pro Gerät. Die Tonkuppel sorgt dafür, dass der Pizzaofen besonders heiß wird, wodurch sich optimale Ergebnisse erzielen lassen. Darüber hinaus hat die Kuppel zwei Öffnungen, sodass mehrere Pizzas gleichzeitig zubereitet werden können.

Pizza Festa inklusive Pizzaschaufeln und Pizzaausstechform
Der Pizzabäcker ist mit zwei Pizzaschaufeln ausgestattet, eine für jede Öffnung. Außerdem ist eine Ausstechform enthalten, mit der Sie problemlos eine Pizza backen können. Belegen Sie die Pizza also großzügig mit Käse, Champignons, Oliven und Paprika, denn dank der ausgeschnittenen Form erhalten Sie ganz einfach eine perfekt geformte Pizza mit ausreichend Platz für den Belag.

Dank Anti-Haftbeschichtung und geschirrspülergeeigneter Teile leicht zu reinigen
Wenn Sie mit der Zubereitung der Mini-Pizzen fertig sind, ist es an der Zeit, den Pizzaofen zu reinigen. Das wird ein Kinderspiel, denn der Pizza Festa ist mit spülmaschinenfesten Teilen und einer Antihaftbeschichtung ausgestattet. So ist die Reinigung des Pizzabäckers im Handumdrehen erledigt.

Pizza Festa Sortiment
Neben dem innovativen Pizza Festa Connect bietet Tristar eine ganze Reihe von Pizza Festa-Artikeln an. Ein gemütliches Abendessen mit der ganzen Familie? Dann entscheiden Sie sich für den Pizza Festa Gourmet, einen Pizzaofen, der mit Teppanyaki und Raclette kombiniert ist. Das Besondere an diesem Artikel ist, dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Sind Sie kein großer Fan von Pizza, aber Ihre Kinder lieben sie? Dann ist der Pizza Festa Gourmet ein wahrer Glücksfall! Sie können auch den Pizza Festa 4 oder 6 wählen, mit einer handgefertigten Terracotta-Kuppel für die knusprigsten Pizzen.

Das ist im Lieferumfang enthalten:
2x Tristar PZ-9162 Pizza Festa Connect, 4x Pizzaschaufeln, 1x Pizzaausstechform, 1x zusätzliches Anschlusskabel, Anleitung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Design
Produktfarbe
Braun
Sichtfenster
Ja
Kochoberfläche
258 x 118 mm
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Leistung
1060 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
4 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
2
Anzahl der Heizelemente
1,2
Temperatur (max)
230 °C
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9177PZ
ab € 30,92*
Ähnlich
Tristar
PZ-9160
ab € 89,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.